Beli bor makita 13 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  5. TEKIRO TPR Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO TPR Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Plus (+) TPR
    atribut:
    • Blade Material: SVCM Steel
    • Handle Material: PP+ TPR
    • Tip Finish: Black Oxide Finish
    • Tip Type: Philips (+)
  6. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  7. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    The impact drill mode allows you to drill masonry holes in concrete, tile, etc.! 18 levels of clamping force, with a mode switching ring to suit the task. LED light included. Variable speed switch, brake, and forward/reverse switch lever. Hand tightening function and 2-speed switching.
    atribut:
    • Battery: lithium ion
    • Battery Voltage (V): 10.8
    • Chucking Size (mm): 0.8~10
    • Drilling Capacity, to Steel (mm): 10
    • Drilling Capacity, to Wood (mm): 21
    • Drilling capacity, Concrete Block (mm): 8
    • Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm): 201x53x183
    • Maximum Tightening Torque (Nm [kgfcm]): 22[224]
    • Number ofImpact (min -1 [times / min]): (High speed) 0-22500, (Low speed) 0-6000
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): (High speed) 0 to 1500, (Low speed) 0 to 400
    • Screw Tightening Capacity (mm): M6
    • Screw Tightening Capacity (mm), Wood screw: DIA5.1x63
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 9.5 (vibration drill) <2.5 (drill)
  10. FERRARI Pensil Batu (Stone Pencil) (Kapur Penanda Batu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    FERRARI Pensil Batu (Stone Pencil) (Kapur Penanda Batu)
    Deskripsi:
    - Kapur besi merek Ferrari / stone pencil. Alat ini digunakan untuk menulis pada permukaan besi / metal- Ukuran kapur = 125 mm x 12 mm x 5 mm- Cocok untuk aktivitas industri, konstruksi
    atribut:
    • Size (mm): 125x12x5
  11. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  12. Makita Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Makita Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Powerful 850W, lightweight 2.6kg Double insulation type with brake!
    atribut:
    • Power Input (V): (Single Phase) 100
    • Cable Length (m): 5
    • Carbon Brush Nominal Number: 322
    • Chucking Size (mm): 2 to 13
    • Current (A): 9
    • Drilling Capacity to Steel (mm): 13
    • Drilling Capacity to Wood (mm): 30
    • Included Accessories: Stopper pole, side grip, chuck key
    • Length (mm): 346
    • Power Consumption (W): 850
    • Rotation Speed (rpm): 1300
    • TRUSCO Number: 422-7433
  13. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  14. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
Daftar Harga bor makita 13 mm Terbaru November 2026
Makita 13mm Electric Drill (Mesin Bor Listrik)Rp3.999.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Drill (Mesin Bor Listrik)Rp2.199.900
Makita High Speed Drill (Mesin Bor Listrik)Rp789.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
TEKIRO TPR Screwdriver Phillips (Obeng)Rp29.900
Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait